Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CES209 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CES200_3.jpg
CES200_3.jpg
BInsert.jpg
CES200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CES209
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CES209
EAN/GTIN:
     3413529578337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Breite C:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, CES209, 253CES209
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 22,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,31*
€ 27,68*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,40*
€ 27,82*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 28,65*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 24,23*
€ 32,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 680,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.