Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehäuselager EXSP206N 30 x 62 x 36,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Gehäuselager EXSP206N 30 x 62 x 36,4 mm
SNR Gehäuselager EXSP206N 30 x 62 x 36,4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1144168
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXSP206N
EAN/GTIN:
     3413529525492
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlagereinheit
Stehgehaeuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2010
Innendurchmesser (mm):
30
Außendurchmesser (mm):
62
Breite (mm):
36,4
Dichtungbez.:
Beidseitig abgedichtet
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 3228
Baureihe:
EXSP200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
36.4 mm
Gewicht:
2010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 59,28*
€ 74,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,90*
€ 74,32*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 82,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 63,93*
€ 82,18*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 72,09*
€ 89,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.