Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
SNR Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146022
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22328EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413520339524
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22328EMW33C4 140 x 300 x 102 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
34903
Innendurchmesser (mm):
140
Außendurchmesser (mm):
300
Breite (mm):
102
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
22330 CCJA/W33VA406
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
140 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
34903
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,72*
€ 984,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,03*
€ 984,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,56*
€ 1.084,28*
Frei Haus
ab € 1.284,54*
€ 1.379,25*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,71*
€ 1.171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,84*
€ 1.163,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,07*
€ 1.115,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,25*
€ 1.097,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,72*
€ 1.082,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.