Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322328EMW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322328EMW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22328.EMW33C4
EAN/GTIN:
     3413520339524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 300 mm Breite B: 102 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
300 mm
Breite B:
102 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: 22328EMW33C4, 22328.EMW33C4, 25322328EMW33C4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,81*
€ 1.007,27*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,23*
€ 1.007,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,27*
€ 1.102,94*
Frei Haus
ab € 1.284,22*
€ 1.379,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,94*
€ 1.312,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,08*
€ 1.290,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,80*
€ 1.249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,49*
€ 1.225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.