Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7207HG1Q21J94 35 x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q21J94 35 x 72 mm
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q21J94 35 x 72 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146373
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7207HG1Q21J94
EAN/GTIN:
     3413520244200
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Spindellager
SNR Schrägkugellager 7207HG1Q21J94 35 x 72 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
0
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7207ACD/P4AQBCD
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
0 mm
Gewicht:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 398,56*
€ 455,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 389,38*
€ 457,65*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 409,04*
€ 464,26*
14 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 420,17*
€ 466,77*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 476,67*
€ 534,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,26*
€ 552,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,35*
€ 543,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,04*
€ 486,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.