Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22324EMKW33C3 120 x 260 x 86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22324EMKW33C3 120 x 260 x 86 mm
SNR Pendelrollenlager 22324EMKW33C3 120 x 260 x 86 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147174
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22324EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520087586
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22324EMKW33C3 120 x 260 x 86 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
22150
Innendurchmesser (mm):
120
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
86
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Messingmassivkäfig (M)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
86 mm
Gewicht:
22150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 532,41*
€ 600,06*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 532,42*
€ 600,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 523,15*
€ 605,86*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 566,48*
€ 636,58*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 637,76*
€ 700,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,06*
€ 714,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,61*
€ 707,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,15*
€ 673,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,25*
€ 660,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,41*
€ 633,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.