Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322324EMKW33C3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEMKW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322324EMKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22324.EMKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520087586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 260 mm Breite B: 86 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
260 mm
Breite B:
86 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 25322324EMKW33C3, 22324.EMKW33C3, 22324EMKW33C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 532,41*
€ 600,06*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 532,42*
€ 600,07*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 523,15*
€ 605,86*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 566,48*
€ 636,58*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 637,76*
€ 700,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 700,30*
€ 833,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,37*
€ 796,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,36*
€ 781,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.400,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.