Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Zubehör H2324 110 x 155 x 112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Zubehör H2324 110 x 155 x 112 mm
SNR Zubehör H2324 110 x 155 x 112 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1147459
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     H2324
EAN/GTIN:
     3413520033590
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
snr spannhülse
spannhülse
SNR Zubehör H2324 110 x 155 x 112 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
3200
Innendurchmesser (mm):
110
Außendurchmesser (mm):
155
Breite (mm):
112
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 113/1
Baureihe:
H2300
Käfig:
-
SKF Referenz:
H 2324
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
155 mm
Breite:
112 mm
Gewicht:
3200
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,96*
€ 122,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,18*
€ 122,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,46*
€ 122,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,44*
€ 124,43*
Frei Haus
ab € 109,72*
€ 133,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,96*
€ 117,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
H2324
ab € 96,60*
Ähnlich
SKF
10088015
ab € 93,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.