Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
BAAK® Stiefel HUDSON, S1P SRC ESD, 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1393229
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5204/38
EAN/GTIN:
     4031783011422
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schnürstiefel »5204 Hudson«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Bequeme Passform
• Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit refelektierender PU-Applikation
• Klimaregulierendes Textilfutter
• Antibakteriell
• Mit Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
Fußbett: BAAK ESD Softstep + Einlegesohle orthopädisch anpassbar, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid
Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und integriertem H-Kopplungselement; nicht kreidend; besonders rutschhemmend
Material: Schaft aus Rindveloursleder und Nylonmaterial, atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
Sicherheit: Breite Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich , textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 610 g pro Stück (Größe 42)

Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz-blau
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
5204/38
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 65,30*
€ 82,66*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 65,25*
€ 82,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,25*
€ 82,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 82,74*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 63,94*
€ 85,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,65*
€ 101,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,88*
€ 90,30
pro Paar
ab 6 Paar
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,53*
€ 86,31
pro Paar
ab 12 Paar
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paar
ab 18 Paar
€ 71,99*
€ 85,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,94*
€ 76,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
520439-39
ab € 63,43*
Ähnlich
Baak
520447-47
ab € 63,54*
Ähnlich
Baak
520448-48
ab € 63,44*
Ähnlich
Baak
5204-40
ab € 54,97*
Ähnlich
Baak
5204-41
ab € 54,99*
Ähnlich
Baak
5204-42
ab € 55,42*
Ähnlich
Baak
5204-43
ab € 56,02*
Ähnlich
Baak
5204-44
ab € 55,41*
Ähnlich
Baak
5204-45
ab € 55,16*
Ähnlich
Baak
5204-46
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.