Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 42/AUSLAUFARTIKEL Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 42/AUSLAUFARTIKEL Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI
BAAK 8514 Magnus Winterschnürstiefel S3 Gr. 42/AUSLAUFARTIKEL Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC CI
Artikel-Nr.:
     362I-1148669
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8514-42
EAN/GTIN:
     4031783074618
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Magnus, Art. 8514; EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC, DGUV Regel 112-191; glattes Rindleder; Weblammfutter; gefütterte Einlegesohle; PU/PU-Sohle; Stahlkappe; Stahlzwischensohle; Größe 38-48; Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
Schnürung
Größe:
42
Obermaterial:
Leder
Schuhtyp:
Lederschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 44,50*
€ 58,48*
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 44,63*
€ 58,50*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,94*
€ 68,22*
€ 3,19*
ab € 53,78*
€ 70,60*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 86,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,93*
€ 103,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,61*
€ 101,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,53*
€ 87,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,03*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,62*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,43*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,03*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,53*
Ähnlich
Baak
8514
ab € 41,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.