Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Absolute Mid, Gr. 38 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Absolute Mid, Gr. 38 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345
Puma Absolute Mid, Gr. 38 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1148785
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630182100000038
EAN/GTIN:
     4051428040808
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RESPONSIVE DÄMPFUNG MIT IQ.CELL. Das Besondere an der WHITE 'N SERVICE Linie von PUMA ist das IQ.CELL ein direkt im Fersenbereich eingebettes Gelkissen, das wie ein Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße ab, nimmt die Energie auf, um sie dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben. Der ABSOLUTE MID Sicherheitsstiefel mit praktischem Klettverschluss ist ideal für den Einsatz in Küchen, Laboren oder sonstigen gefließten Arbeitsbereichen. Denn durch die spezielle Wabenstruktur des Antislip Profils der abriebfesten, flexiblen und leichten Laufsohle wird stehende Flüssigkeit abgeleitet und so die Rutschfestigkeit optimiert. Der Puma Absolute Mid in der Größe 38 ist Teil der Modellreihe 630182.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsstufe:
S2
Farbe:
weiß
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Klett
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
630182
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.19
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuh puma 38, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel puma, Puma, Safety, Sicherheitsschuh, Weiß, White, Service, Absolute, S2, Rutschfest, Iq
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,61*
€ 86,76*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 67,91*
€ 86,77*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 67,97*
€ 88,99*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 89,78*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 94,51*
€ 117,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,76*
€ 103,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,29*
€ 96,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.