Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Absolute Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Absolute Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345
Puma Absolute Mid, Gr. 45 Si-Hochschuh, S2 SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1148792
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630182100000045
EAN/GTIN:
     4051428040877
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RESPONSIVE DÄMPFUNG MIT IQ.CELL. Das Besondere an der WHITE 'N SERVICE Linie von PUMA ist das IQ.CELL ein direkt im Fersenbereich eingebettes Gelkissen, das wie ein Trampolin wirkt. Es dämpft Stöße ab, nimmt die Energie auf, um sie dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben. Der ABSOLUTE MID Sicherheitsstiefel mit praktischem Klettverschluss ist ideal für den Einsatz in Küchen, Laboren oder sonstigen gefließten Arbeitsbereichen. Denn durch die spezielle Wabenstruktur des Antislip Profils der abriebfesten, flexiblen und leichten Laufsohle wird stehende Flüssigkeit abgeleitet und so die Rutschfestigkeit optimiert. Der Puma Absolute Mid in der Größe 45 ist Teil der Modellreihe 630182.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsstufe:
S2
Farbe:
weiß
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Klett
Geschlecht:
Männer, Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
NEIN
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
630182
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.54
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Lebensmittel-Berufsstiefel, Lebensmittel-Sicherheitsstiefel, Lebensmittelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe 45 s2, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45, Puma, Safety, Sicherheitsschuh, Weiß, White, Service, Absolute, S2, Rutschfest, Iq
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 67,64*
€ 85,67*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 67,60*
€ 85,68*
7 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 67,55*
€ 88,05*
3 Tage
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 67,94*
€ 88,69*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 70,86*
€ 90,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,67*
€ 101,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,75*
€ 99,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,31*
€ 93,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.