Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Beat Wns Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Beat Wns Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Beat Wns Low, Gr. 42 Si-Halbschuh, S1 ESD HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1149127
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643910300000042
EAN/GTIN:
     4051428098779
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MOTION PROTECT WNS SHE WORKS WITH POWER. Sie leisten hervorragende Arbeit, sind stilsicher und so leicht, macht Ihnen keiner etwas vor. Deshalb verdienen sie nur das Beste. Die neuen MOTION PROTECT WOMEN Modelle sind die perfekte Symbiose aus Dämpfung, Energierückgabe und Design. Neue Materialien ermöglichen eine komfortable Stoßdämpfung bei gleichzeitiger Dynamik und Stabilität. Der Puma Beat Wns Low in der Größe 42 ist Teil der Modellreihe 643910.
Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsstufe:
S1
Farbe:
blau
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
NEIN
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Frauen
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
643910
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.11
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 89,00*
2 Tage
20
€ 7,50*
ab € 70,09*
€ 89,01*
7 Tage
20
€ 5,99*
ab € 70,04*
€ 91,27*
€ 4,00*
ab € 73,94*
€ 94,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,98*
€ 96,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,00*
€ 105,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.