Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Evercushion® pro footbed, Gr. 41 ---


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Evercushion® pro footbed, Gr. 41 ---
Puma Evercushion® pro footbed, Gr. 41 ---
Artikel-Nr.:
     362I-1149939
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     204500200000041
EAN/GTIN:
     4018623964407
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Komfort bei jedem Schritt Die ausgeprägte Wabenstruktur der evercusion® pro Einlegesohle bietet optimale Dämpfung vom Auftreten bis zum Ende der Bewegung und entlastet so die Druckzonen. Die schnelltrocknende Textiloberfläche ist strapazierfähig und sorgt dafür, dass der Fuß im Schuh nicht rutscht. Durch die Perforation im vorderen Bereich ist die Einlegesohle atmungsaktiv und damit besonders komfortabel zu tragen. Der Puma Evercushion® pro footbed in der Größe 41 ist Teil der Modellreihe 204500.
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Männer, Frauen
Produkttyp:
Einlegesohle
Modellreihe:
204500
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.082
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, Fußbett, Fussbett, Einlegesohle, Evercushion, Pro
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 10,78*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,73*
€ 11,05*
10 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,07*
8 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,33*
4 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 11,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,29*
€ 11,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,73*
€ 9,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Ähnlich
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Ähnlich
ISM
204510500000037
ab € 9,86*
Ähnlich
ISM
204500200000039
ab € 7,58*
Ähnlich
ISM
204500200000040
ab € 7,69*
Ähnlich
ISM
204500200000042
ab € 7,66*
Ähnlich
ISM
204500200000043
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000044
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000045
ab € 7,54*
Ähnlich
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
Ähnlich
ISM
204500200000047
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.