Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Conquest Black Ctx High, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 WR CI HI HRO SRC, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Conquest Black Ctx High, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 WR CI HI HRO SRC, EN ISO 20345
Puma Conquest Black Ctx High, Gr. 45 Si-Hochschuh, S3 WR CI HI HRO SRC, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150016
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630730200000045
EAN/GTIN:
     4051428079426
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Klassischer Outdoor Look verbunden mit effizienter Sicherheit. Die neuen SCUFF CAPS EVO von PUMA SAFETY zeichnen sich mit ihrer Fiberglaskappe und dem BreathActive Funktionsfutter als leichte und atmungsaktive, aber durch den 17 cm hohen Schaft und den FAP Durchtrittschutz, als sehr sichere Sicherheitsschuhe aus. Mit dem Obermaterial aus einem hochwertigen, geölten Vollrindleder in zeitlosem schwarz bleibt mit dem CONQUEST BLK CTX HIGH auch bei gewerblichem Einsatz ein modebewusster Look im Mittelpunkt. Außerdem ist er mit einer atmungsaktiven und wasserabweisenden COA.TEX Membran ausgestattet. Die SCUFF CAPS EVO Gummisohle bleibt gegen Hitze bis zu 300°C beständig und ist selbst auf unbefestigtem Untergrund rutschfest. Der Puma Conquest Black Ctx High in der Größe 45 ist Teil der Modellreihe 630730.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Sicherheitsstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Antistatik:
Antistatik
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Senkel
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRC
Wasserbeständigkeit:
JA
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
630730
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.75
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,26*
€ 110,13*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 93,13*
€ 110,14*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 94,13*
€ 111,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,72*
€ 113,25*
€ 4,90*
ab € 85,15*
€ 116,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,13*
€ 131,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,70*
€ 130,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,10*
€ 122,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,70*
€ 119,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000045
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000045
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204850700000045
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850500000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000045
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000045
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000045
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.