Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Energy Impulse Grey Low, Gr. 47 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros Energy Impulse Grey Low, Gr. 47 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Albatros Energy Impulse Grey Low, Gr. 47 Si-Halbschuh, S1P ESD HRO SRA, EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     362I-1150787
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     646660808000047
EAN/GTIN:
     4051428072212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
"POWER UP YOUR JOB! Die Revolution im Sicherheitsschuhbereich! Inspiriert durch innovative Laufschuhe bringt ALBATROSundreg; mit dual.IMPULSE die erste Sicherheitsschuhlinie mit einer direkt angespritzten Mittelsohle auf den Markt, die aus zwei Lagen unterschiedlicher Dichte IMPULSE.FOAM besteht. IMPULSE.FOAM ist die Anti Fatigue Technologie in deinem Sicherheitsschuh. Dieses intelligente Sohlenkonzept bietet alles: maximale Dundauml;mpfung mit Energierunduuml;ckgabe sowie hervorragende Stabilitundauml;t und langanhaltenden Komfort. Der kaum von einem Sportschuh zu unterscheidende, metallfreie ENERGY IMPULSE LOW verfunduuml;gt mit der FITFRAMEundreg; Technologie auf dem Schaft sozusagen unduuml;ber ein Exo Skelett. Zehen und Fersenkappe sind wie die seitlichen Verstundauml;rkungselemente samt Speedlace Schnunduuml;rsystem nahtlos auf das Textilgewebe des Schafts aufgebracht und bieten gleichzeitig komfortablen Halt und Flexibilitundauml;t. Er ist mit einer Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAPundreg; Durchtrittschutz ausgestattet, erfunduuml;llt die ESD Anforderungen und verfunduuml;gt unduuml;ber ein atmungsaktives Funktionsfutter. Ein weiteres Plus an Komfort stellt die neuentwickelte, anatomisch geformte, feuchtigkeitsregulierende ALBATROSundreg; comfitundreg; AIR Einlegesohle mit rutschfester Textiloberflundauml;che dar. Die comfitundreg; AIR verfunduuml;gt unduuml;ber Erhundouml;hungen im Fersen und Ballenbereich sowie eine Lundauml;ngsgewundouml;lbeunterstunduuml;tzung, die die natunduuml;rliche Haltung des Fuundszlig;es im Schuh unterstunduuml;tzen. So wird der Fuundszlig; entlastet und die Muskulatur beim Gehen stimuliert. Der Albatros Energy Impulse Grey Low in der Größe 47 ist Teil der Modellreihe 646660."
Weitere Informationen:
Größe:
47
Sicherheitsstufe:
S1P
Farbe:
grau/schwarz
Antistatik:
ESD
DGUV 112-191:
JA
Verschlussart:
Speedlace
Geschlecht:
Männer
Rutschhemmung:
SRA
Wasserbeständigkeit:
NEIN
Hitzebeständigkeit:
JA
Produkttyp:
Sicherheitsschuh
Modellreihe:
646660
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.285
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 81,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 81,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,24*
€ 82,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 86,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 93,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,51*
€ 97,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,43*
€ 95,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,88*
€ 86,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.