Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Halbschuh 646660, S1P,ESD,HRO,SRA,Gr. 47
Artikel-Nr.:
     4012-707040
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     646660/47
EAN/GTIN:
     4051428072212
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Energy Impulse Grey Low 646660«, S1P SRA HRO ESD

Zulassung/Norm: S1P ESD HRO SRA Ausführung: • Atmungsaktives Funktionsfutter • Schaft- und Latschenpolsterung • Speedlace-Schnürsystem Fußbett: Anatomisch geformte comfit® AIR Einlegesohle Sohle: Dual.Impulse bis 300°C hitzebeständig, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® Material: Strapazierfähiges Textilgewebe mit Sandwich-Mesh und FITRAME®-Verstärkungselemente Sicherheit: Fiberglaskappe und metallfreier FAP®-Durchtrittschutz Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
646660/47
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Albatros
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 81,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 81,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,24*
€ 82,50*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,39*
€ 86,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 93,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,33*
€ 102,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,54*
€ 101,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,66*
€ 92,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000047
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000047
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000047
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000047
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000047
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000047
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000047
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.