Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 PU/PU-Sohle
BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 P - Artikelbild 2
BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 P - Artikelbild 3
BAAK 7227-XW, Hardy S1P SRC ESD Gr. 41 Si-Sandale EN ISO 20345 P - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1151203
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7227-XW-41
EAN/GTIN:
     4031783082330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Hardy, Art. 7227; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Klettverschluss
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
41
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,23*
€ 61,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,55*
€ 61,37*
Lager 362
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,91*
€ 69,80*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,55*
€ 70,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 73,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,80*
€ 83,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,76*
€ 73,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,91*
€ 65,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,30*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,59*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,29*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 57,94*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.