Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 1
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 1
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 2
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 3
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 4
Sandale S1P SRC ESD HARDY-XW- 41 - 41: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783082330
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783082330
EAN/GTIN:
     4031783082330
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen. EN ISO 20345 S1P SRC ESD. Schaft aus gelochtem Microfasermaterial. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-47 in Weite N (11). Größe 39-50 in Weite XW (13)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 585g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle PU/PU· Passform extra weit· Schuhform Sandale· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 41 Schuhweite: XW (13) Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Mikrofaser Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,23*
€ 61,19*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,55*
€ 61,37*
10 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 54,91*
€ 69,80*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 55,55*
€ 70,56*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,97*
€ 73,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,80*
€ 64,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,55*
€ 56,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,55*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,30*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,56*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,59*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,29*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 46,52*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 57,94*
Ähnlich
Baak
7227
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.