Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-103701 Herst.-Nr.: FA-AVL-FG0054-30 RAL9006 WEIss-ALUMI EAN/GTIN: 4260238829071 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kabelwanne aus Stahl zum Einsatz an Schreibtischen ist eine enorm hilfreiche Ergänzung für Ihr Kabelmanagement im Büro. Einfach an der Unterseite des Tisches montiert, stoppt diese horizontale Kabelführung lästiges Kabelchaos, das schnell zur Stolperfalle werden kann. Zur besseren Handhabung lässt sich die Stahl-Kabelwanne aufklappen, um Kabel schnell zu durch zu führen. Je nach Ausführung der Installationswanne, kann diese für Schreibtische ab einer Breite von 800 bis 1200 mm oder ab 1600 mm verwendet werden. Weitere Details: - Horizontale Kabelführung
- Aufklappbar
- Kabelwanne 738 mm geeignet für Tische ab 800 bis 1200 mm Breite
- Kabelwanne 1200 mm geeignet für Tische ab 1600 mm Breite
- Material: Stahl
- Masse: B 1200 x T 150 x H 85 mm, B 738 x T 150 x H 85 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, schaefer group kabelkanal, 103701, 103701-SW81, Kabelkanäle, Kabelkanal für Tisch, Kabelschnecke für Tisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 53,26* | € 68,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 64,35* | € 83,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 82,21* | € 105,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|