Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kombischrank TETRIS WOOD, 5 OH, H 1910 mm, 2 Hängeregistraturauszüge, Höhe inkl. Gleiter, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-104857
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-59 D-381 PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898803426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
104857
104857-SW81
Aktenschrank
hängeregisterschrank

2-in-1 Kombinationen sind überall beliebt '“ bei Tablets, Staubsaugern, Feuchtigkeitscremes oder Mixern etc. Und auch in der Büromöbelausstattung erfreuen sich Kombischränke grosser Beliebtheit. Wie dieser elegante Kombischrank von TETRIS WOOD mit Hängeregisterschubladen und Regalfächern.

Dieser Schrank punktet mit der perfekten Kombination aus Hängeregistraturauszügen und Regal: Der untere Teil ist in zwei Hängeregisterschubladen eingeteilt, die mit leichtgängigen Metallzargen schnellen Zugriff zu den in ihnen gelagerten Hängemappen bieten. Im oberen Bereich verstauen Sie auf Einlegeböden weitere Akten, Ordner und andere Büromaterialien. Optional können Sie den oberen Teil des Schranks auch mit Glastüren ausstatten. So erhalten Sie einen eleganten Schrank, in dem Sie Ihre Unterlagen sicher aufbewahren.

Der Schrank ist von der gleichen hervorragenden Qualität und genauso modular einsatzbar wie alle anderen Regale und Schränke der Serie TETRIS WOOD: Aus Dreischichtspanplatten der Emissionsklasse E1 und beidseitig melaminharzbeschichtet sind die Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest. Sie sind mit einem 2 mm starken Umleimer aus PVC versehen. Top und Boden sowie sämtliche Einlegeböden sind aus 25 mm starken Platten und tragen die von der DIN-Norm geforderte Last.

Der Kombischrank TETRIS WOOD ist sehr strapazierfähig und stabil. Weitere Möbel der Serie ergänzen Ihre Büroausstattung perfekt '“ wenn Sie sich für TETRIS WOOD entscheiden, bleibt keine Ecke und keine Nische Ihres Raumes ungenutzt.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Kombischrank im schicken Design
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
  • Optionale Glastüren aus satiniertem, gehärtetem Glas mit Markenscharnieren, Öffnungswinkel von 110-°, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Hängeregistratur-Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Auf 5 oder 6 Ordnerhöhen platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien und Hängemappen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800 x T 421 x H 1910/2270 mm (5 OH/6 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 550,59*
€ 641,45*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 666,61*
€ 757,47*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,47*
€ 901,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,37*
€ 884,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,70*
€ 856,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.