Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schiebetürenschrank TETRIS WOOD, 2 OH, inkl. Stahlsockel, B 1200 x T 421 x H 800 mm, lichtgrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105117
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107295
EAN/GTIN:
     4250510806814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank

Klein aber oho. Der altbewährte Spruch trifft auf diesen Schiebetürenschrank der Serie TETRIS WOOD zu. Mit einer Breite von 1200 mm fasst er auf zwei Ordnerhöhen wichtige Unterlagen und weitere Gegenstände.

Dank der Schiebetüren ist der Schrank ideal ist zur Aufstellung an Orten, an denen räumliche Platzverhältnisse eingeschränkt sind. Die leisen und leichtlaufenden Schiebetüren sind enorm platzsparend. Im Inneren des Schranks können Sie den 25 mm starken Fachboden auf einem Raster von 32 mm variabel einsetzen '“ so nutzen Sie den Stauraum individuell.

Der Schrank steht auf Sockelfüssen, die einen Höhenausgleich bei leichten Bodenunebenheiten zwischen 0 und 44 mm erlauben. Optional können auch zwei unterschiedliche Stahlsockel unter dem Schrank fixiert werden.

Aus Dreischichtspanplatten der Emissionsklasse E1 und beidseitig melaminharzbeschichtet sind die Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest. Sie sind mit einem 2 mm starken Umleimer aus PVC versehen.

Der Schiebetürenschrank TETRIS WOOD ist Bestandteil des gleichnamigen, umfassenden Holzschrankprogramms und ist für 2 Ordnerhöhen (2 OH) ausgelegt. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich. Der Schrank eignet sich sowohl zum Einsatz im Büro als auch in den privaten vier Wänden beispielsweise als Aktenschrank oder Geschirrschrank.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Schiebetürenschrank im schicken Design
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Platzsparender, barrierefreier Zugriff auf alle Schrankinhalte
  • Schiebetüren 18 mm stark, leise und leichtlaufend
  • Werkzeuglose Türausrichtung mit Rändelrad
  • Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen
  • Schränke mit Kunststoffgleitern oder optional 2 Stahlsockeltypen (einheitliche Höhe 44 mm)
  • Alle Varianten durch den Schrankboden verstellbar zum Höhenausgleich
  • Angegebene Schrankhöhe inklusive Gleiter bzw. Stahlsockel

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 2 Ordnerhöhen ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 1200 x T 421 x H 800 mm (2 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schließfachschranksockel, Sockel für Schließfachschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau, schiebetür schrank, ssi schäfer aktenschrank, 105117, 105117-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
€ 4,95*
ab € 376,71*
€ 448,71*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 378,09*
€ 448,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 448,71*
€ 533,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 446,26*
€ 531,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 435,36*
€ 518,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 421,47*
€ 501,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 378,09*
€ 449,93
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 378,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.