Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schiebetürenschrank TETRIS WOOD, 3 OH, B 1200 mm, inkl. Stahlsockel, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-105227
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     107312
EAN/GTIN:
     4250510807224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank

Schiebetüren: platzsparend, nahezu geräuschlos, unübertroffen praktisch! Mit diesem Schiebetürenschrank ergänzen Sie Ihre Büroausstattung um ein Allroundtalent.

Auf drei Ordnerhöhen steht der Schrank bereit, Ihre Akten und Materialien aufzunehmen und gut verschlossen (Schloss mit Kippschlüssel) und vor Staub und Schmutz geschützt aufzubewahren. Er ist 1200 mm breit und verfügt, um Stabilität zu garantieren, über eine Mitteltrennwand.

Dieser Jalousienschrank der Reihe TETRIS WOOD ist mit zwei Einlegeböden ausgestattet, die Ihnen Abstellfläche und Stauraum bieten. Die alusilberfarbene Jalousie lässt sich in eine Richtung komplett öffnen und ist mit einem Metallgriff ausgestattet. Sie verschwindet praktischerweise im Schrank.

Aus Dreischichtspanplatten der Emissionsklasse E1 und beidseitig melaminharzbeschichtet sind die Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest. Sie sind mit einem 2 mm starken Umleimer aus PVC versehen. Top und Boden sowie sämtliche Einlegeböden sind aus 25 mm starken Platten und tragen die von der DIN-Norm geforderte Last.

Der Schiebetürenschrank TETRIS WOOD ist sehr strapazierfähig und stabil und ein Element des gleichnamigen, umfassenden Holzschrankprogramms. Sein schickes Korpus-Design aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Spanplatten ist in unterschiedlichen Farbdekoren erhältlich.

Auch im heimischen Arbeitszimmer macht der Rollladenschrank der Serie TETRIS WOOD sich gut: Bastelsachen, Deko-Gegenstände oder andere Materialien zum Ausüben Ihres Lieblingshobbies lassen sich in ihm genauso gut verstauen wie Aktenordner.

Ausstattungsmerkmale:

  • Dekorativer Schiebetürenschrank im schicken Design
  • Einlegeböden in 32 mm-Raster höhenverstellbar für flexible Einteilung
  • Platzsparender, barrierefreier Zugriff auf alle Schrankinhalte
  • Schiebetüren 18 mm stark, leise und leichtlaufend
  • Werkzeuglose Türausrichtung mit Rändelrad
  • Abstandhalter verhindert Griffbeschädigung beim Öffnen
  • Schränke mit Kunststoffgleitern oder optional 2 Stahlsockeltypen (einheitliche Höhe 44 mm)
  • Alle Varianten durch den Schrankboden verstellbar zum Höhenausgleich
  • Angegebene Schrankhöhe inklusive Gleiter bzw. Stahlsockel

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 3 Ordnerhöhe ideal als Aktenschrank
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 1200 x T 421 x H 1160 mm (3 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schließfachschranksockel, Sockel für Schließfachschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ahorn, schiebetür schrank, ssi schäfer aktenschrank, 105227, 105227-SW81, Schrankwand, Büroschrank, Wandschrank, Büromöbel, Hängeregistraturschrank (Schiebetür), Beistellschrank (Schiebetür), Theke (Schiebetür), Karteischrank (Schiebetür)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 420,23*
€ 499,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 418,53*
€ 499,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,51*
€ 594,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,26*
€ 591,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,15*
€ 576,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,53*
€ 498,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.