Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch SET UP, C-Fussgestell, 1600x800, weiss/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109861
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112785
EAN/GTIN:
     4250510813614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
109861
109861-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Mit dem Schreibtisch SET UP entscheiden Sie sich für einen Tisch mit stabilem C-Fussgestell. Der Schreibtisch SET UP ist manuell höheneinstellbar von 660 bis 820 mm und in der Breite 1200, 1600 oder 1800 mm erhältlich.[br /]Moderne Optik, solide Qualität und Funktionalität zeichnen den Schreibtisch SET UP aus. Mit diesem von 660 bis 820 mm manuell höhenverstellbaren Tisch organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz effizient nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen. Die melaminharzbeschichteten Tischplatten, die Sie in drei verschiedenen Breiten wählen können, sind 25 mm stark und zusätzlich mit 2 mm Kantenumleimer geschützt. Die Platten sind in Weiss Graphit oder WildWildeiche erhältlich und ruhen auf einem C-Fussgestell mit Stahltraversen. Beim Gestell haben Sie die Wahl zwischen den Varianten Weissalu, Graphit oder Weiss. Praktische Bodenausgleichsschrauben sorgen dafür, dass der Schreibtisch auch auf unebenen Böden sicher steht. Sollten Sie weitere Büromöbel oder eine komplette Büroeinrichtung benötigen, lässt sich der Schreibtisch SET UP mit zusätzlichen Elementen der gleichnamigen Büromöbelserie ergänzen. Für eine noch grosszügigere Arbeitsfläche steht Ihnen im Schäfer Shop die optional bestellbare Verkettungsplatte SET UP zur Verfügung. Weitere SET UP-Büromöbel finden Sie ebenfalls in unserem umfangrWildeichen Schäfer Shop-Programm. Der Schreibtisch SET UP ist wie das gesamte SET UP-Möbelprogramm einfach selbst zu montieren.

  • C-Fussgestell manuell höheneinstellbar von 660 - 820 mm, mit Stahltraversen und Bodenausgleichsschrauben
  • Tischplatten 25 mm stark, mit 2 mm Kantenumleimer und Melaminharzbeschichtung
  • 3 Tischplattenbreiten 1200, 1600 und 1800 mm
  • Plattendekore in Weiss Graphit, WildWildeiche
  • Gestellfarben Weissalu, Graphit, Weiss
  • Optional bestellbar Verkettungsplatte SET UP für grosszügige Arbeitsplätze
  • Masse: B 1200/1600/1800 x T 800 x H 660 - 820 mm
  • Einfache Selbstmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 247,32*
€ 306,88*
€ 4,95*
ab € 254,64*
€ 314,20*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,88*
€ 365,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.