Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal Agenda, 5 OH, B 800 mm, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112928
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4235-547 GRAPHIT
EAN/GTIN:
     4005949423534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Mit einem Aktenregal aus der Büromöbelserie Agenda entscheiden Sie sich für solide Qualität made in Germany und ein attraktives, zeitloses Design. Sie bekommen diese Regale in Rubinrot oder Graphit.

Die Aktenregale in der Variante 5 OH bereiten Ihnen über viele Jahre Freude, denn sie bestehen aus hochwertigen und robusten Spanplatten in einer Stärke von 22 mm. Ihre Oberfläche ist mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, die resistent gegenüber Feuchtigkeit ist und sich unkompliziert reinigen lässt. Ausserdem erweist sich diese Oberfläche als sehr widerstandsfähig gegenüber Kratzern. Um Beschädigungen durch Anstossen zu verhindern, besitzen die Kanten einen exklusiven ABS-Schutz.

Sie können die vier Böden dieses Büroregals, dessen Anlieferung in zerlegter Form erfolgt, nach Belieben auf der gewünschten Höhe montieren. So bringen Sie in diesem Aktenregal alles optimal und platzsparend unter, was Sie in Ihrem Büro oder Homeoffice stets in griffbereiter Nähe aufbewahren möchten. Erhältlich ist das Regal in einer schmalen Variante mit 450 mm und in einer breiten Ausführung mit 800 mm.

Hinweis:

Sie können die Einlegeböden variabel in der Höhe einbauen, nach erfolgter Montage sind sie jedoch fest und nicht mehr verstellbar. Entscheiden Sie sich daher vor der Montage, auf welcher Höhe Sie die Einlegeböden einsetzen wollen.

Weitere Details:

  • Robustes Aktenregal mit 5 Ordnerhöhen (OH) aus dem Programm Agenda
  • Plattenstärke: 22 mm
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • 2 verstellbare Einlegeböden
  • Hochwertiger ABS-Kantenschutz
  • Material: Spanplatte (Rückwand: MDF)
  • Farben: Anthrazit oder Graphit
  • 2 verschiedene Breiten-Ausführungen
  • Masse: B 450 / 800 x T 400 x H 1970 mm
  • Lieferung erfolgt zerlegt
  • Gütesiegel Geprüfte Qualität
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bücherregal, bücherregal, 112928, 112928-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
23
Frei Haus
ab € 204,48*
€ 252,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,19*
€ 294,81*
€ 4,95*
ab € 282,89*
€ 340,70*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 324,21*
€ 385,95*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,25*
€ 453,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.