Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal AGENDA, 5 Fächer, Höhe 1.970 mm, Breite 800 mm, G 365710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365710-YY
Herst.-Nr.:
     4235-547
EAN/GTIN:
     4005949423534
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal AGENDA, 5 Fächer, Höhe 1.970 mm, Breite 800 mm, Graphit Aktenregal mit 4 verstellbaren Einlegeböden (jeweils mit max. 22 kg belastbar) Unterboden mit max. 30 kg belastbar In Graphit 5 schwarze Möbelgleiter Widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung Stoßfeste ABS-Kanten Made in Germany. Böden Anzahl = 5 Montage = Kippsicherung
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Montage:
Kippsicherung
HEIGHT GRO:
64.00 mm
WIDTH GRO:
2061.00 mm
DEPTH GRO:
416.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Bücherregal, bücherregal, Büromöbelserien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
18
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 253,33*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 239,97*
€ 296,44*
€ 4,95*
ab € 266,36*
€ 323,28*
Frei Haus
ab € 322,66*
€ 389,76*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,37*
€ 346,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.