Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Home Office Tisch, weiss/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113777
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     145982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
113777
113777-SW81
Arbeitstisch
Tisch

Sie legen Wert auf Stil und kompakte Masse für Ihr Heimbüro Schauen Sie mal auf unser 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Home Office Tisch mit den Abmessungen 1200 x 600 (B x T) mm!

Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Stosskanten aus Kunststoff erhält der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren.

Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint das 2-tlg. Büromöbel-Set ausgesprochen hell und modern. Das verchromte 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr mit Gleitern erledigt sein Soll und erreicht in Chromsilber einen prima Akzent. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

Ein Drehstuhl mit einem atmungsaktiven Rückenbezug aus Netzgewebe und Armlehnen macht das 2-tlg. Büromöbel-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: verchromt, in Chromsilber
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 32 x 32 x 2 mm
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Home Office Tisch-Abmessungen (B x T x H): 1200 x 600 x 720 mm
  • Lieferumfang einschliesslich: Drehstuhl mit atmungsaktivem Netzrücken

Drehstuhl mit Armlehnen:

  • Sitzhöhenverstellung durch Gaslift
  • Bezug 100 % Polyester, schwarz
  • Rücken aus atmungsaktivem Netz, schwarz
  • Feste Armlehnen
  • Fusskreuz und Rückenschale aus Kunststoff, in Weiss
  • Rollen für Teppichböden
  • Belastbarkeit: max. 100 kg
  • Rückenlehnenhöhe: 460 mm
  • Sitzmasse: B 480 x T 480 x H 445-540 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,46*
€ 298,78*
€ 4,95*
ab € 251,06*
€ 307,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,66*
€ 350,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,89*
€ 325,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.