| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-114341 Herst.-Nr.: GA-94 U162 PE/K006 SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Manchmal müssen es einfach Hängeregistraturen sein! Dann ist dieser Hängeregistraturschrank der Serie TETRIS WOOD ideal. Er erfüllt alle Anforderungen: leichtgängige Registraturen, ansprechendes Design, modulares Serienelement. In den Hängeregistratur-Schubladen bewahren Sie Ihre Hängemappen sicher und gut strukturiert auf, denn sie lassen sich mit einem Kippschlüssel abschliessen. Die Schübe lassen sich leicht herausziehen und wieder zuschieben, und dank seinem geradlinigen Design genügt der Schrank auch Ihren ästhetischen Ansprüchen. Seitenwände, Türen und Sichtrückwand aus 19 mm starken Platten sowie Top, Boden und Fachböden aus 25 mm starken Platten sorgen für Stabilität. Der Schrank steht auf Gleitern, die einen Höhenausgleich bis zu 44 mm ermöglichen. Optional können Sie den Schrank auf einen passenden Stahlsockel stellen, um ihm einen leicht schwebenden Charakter zu verleihen. Damit der Hängeregistraturschrank zu den anderen Regalen und Schränken der Serie TETRIS WOOD passt, ist er in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, lichtgrau und weiss erhältlich. TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende. Ausstattungsmerkmale: - Hängeregistraturschrank im schicken Design
- Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
- Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
- Top/Boden aus 25 mm starken Platten
- Gleiter mit Höhenausgleich (0-44 mm), optionaler Sockel
- Hängeregistratur-Schubladen mit leichtgängigen Metallzargen
- Abschliessbar durch elegantes Kippschloss
Einsatzzweck: - Zum Einsatz im Büroalltag
- Mit 3 Ordnerhöhen platzsparendes Aufbewahren von Hängemappen
Weitere Details: - Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
- Verschiedene Farbvarianten und Dekore
- Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
- Masse: B 800 x T 421 x H 1160 mm (3 OH)
- 5 Jahre Garantie
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |