Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden WR 3000, Breite 1282 x Tiefe 500 mm, f. Weitspannregal WR 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-120571
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145550
EAN/GTIN:
     4052941111914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Die Fachböden WR 3000 sind ideal für die Lagerung von grossen Artikeln. Sie erhalten diese 40 mm hohen Fachböden aus verzinktem, widerstandsfähigem Stahlblech für das Weitspann-Regalsystem WR 3000 in zwei verschiedenen Breiten - wahlweise 994 oder 1282 mm.

Die maximale Traglast pro Fachboden beträgt je nach lichter Rahmentiefe zwischen 100 und 250 kg. Diese Belastungswerte gelten jeodch nur in Kombination mit Längstraversen.

Bei der lichten Rahmentiefe der Fachböden WR 3000 haben Sie die Wahl zwischen 400, 500, 600 oder 800 mm.

[br /]Weitere Details:

  • Fachböden für das Weitspannregal WR 3000
  • Aus verzinktem Stahlblech
  • Traglast pro Fachboden (je nach gewählter lichter Rahmentiefe und bei Verwendung von Längstraversen): 100 bis 250 kg
  • Breite: wahlweise 994 mm oder 1282 mm
  • Lichte Rahmentiefe: 400 mm, 500 mm, 600 mm oder 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, fachboden stahl, fachboden, ssi schäfer fachboden, 120571, 120571-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,09*
€ 54,26*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 47,53*
€ 64,86*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.