| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-121947 Herst.-Nr.: 39607-300 EAN/GTIN: 4260054778287 |
| | |
|
| | |
| - 2 Stahl-Planken als C-Profil 3 mm stark.
- 2 Stahl-Ecken 6 mm stark, gelb (RAL 1021) mit schwarzen Streifen.
- Länge variabel einstellbar. Inkl. Einschlagdübel zur Bodenbefestigung und Befestigungsschrauben.
- Höhe 400 mm
- Tiefe 160 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, leitplanke, 121947, 121947-SW81, Absperrung, Absperrpfosten, Parkpfosten, Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,60* | € 338,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 362,69* | € 441,52* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 414,86* | € 500,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Stück (ab € 414,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|