Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Markierungsband, B 50 mm, L 50 m, rot/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-121999
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     50MMX50M, ROT/WEISS
EAN/GTIN:
     737946778150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
121999
121999-SW81
Bodenmarkierer
Markierungsband

Selbstklebend, aus Weich-PVC mit glatter Oberfläche. Bandstärke 1,3 mm mit spitz auslaufenden Bandseiten. Keine Stosskanten! Sofort nach Montage begeh-, befahr- und belastbar und obendrein staplertauglich. Ein absolutes Spitzenprodukt!

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 205,32*
€ 254,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,65*
€ 297,22*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
1 Stück enthält 3 m² (ab € 80,55* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.