Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinbauschrank S-20 EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122009
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     155631
EAN/GTIN:
     4250510861233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
122009
122009-SW81
Tresor
Wertschutzschrank

Einwandiger Möbeleinbauschrank in stabiler Ausführung mit einem allseitig 2 mm starken Korpus, Türblatt 4 mm stark.
Bolzenverriegelung 2-fach, ø 20 mm Vollstahl
Elektronikschloss mit 100 Mio. verschiedenen Umstellmöglichkeiten
sowie mechanischer Notöffnung mittels Schlüssel
Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Aussenmasse: H 200 x B 310 x T 200 mm*
Innenmasse: H 190 x B 300 x T 135 mm
Türdurchgangsmass: H 145 x B 210 mm
Gewicht: ca. 7 kg
* durch das aufgesetzte Elektronikschloss erhöht sich die Aussentiefe um 25 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 117,26*
€ 149,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 174,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,77*
€ 205,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.