Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 3-Sitzer, L 1500 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122216
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31355 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248313554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmaße: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


3-Sitzer

  • Länge: 1500 mm
  • Anzahl Untergestelle: 2
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 175,37*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,14*
€ 180,23*
8 Tage
11
€ 35,99*
ab € 146,25*
€ 180,33*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 147,81*
€ 182,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 221,60*
€ 269,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,47*
€ 318,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 8,68*
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.