Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122218
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31322 2 BRAUN
EAN/GTIN:
     4007248313226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmaße: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 183,17*
€ 223,90*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 224,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 227,47*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 180,72*
€ 229,64*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 260,82*
€ 318,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,24*
€ 378,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,38*
€ 345,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,82*
€ 310,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.