Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122219
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31323 3 GRÜN
EAN/GTIN:
     4007248313233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmasse: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoff-bank 2000mm, kunststoff bank, gartenbank pvc, 122219, 122219-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 183,54*
€ 223,64*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 180,04*
€ 223,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,02*
€ 225,65*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 227,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 261,81*
€ 316,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,76*
€ 376,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,26*
€ 346,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,87*
€ 342,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,81*
€ 311,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.