Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbank, 4-Sitzer, L 2000 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-122220
Hersteller:
     Blome-Tillmann
Herst.-Nr.:
     31325 5 BLAU
EAN/GTIN:
     4007248313257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Mit 13 Mehrkammerprofilen aus PVC (50 x 30 mm). Sitz und Rückenlehne vormontiert. Untergestelle aus Polypropylen. Witterungsbeständig, zur Bodenbefestigung vorbereitet. Hoher Sitzkomfort.

  • Sitzmasse: H 440 x T 405 mm
  • einheitliche Höhe: 795 mm


4-Sitzer

  • Länge: 2000 mm
  • Anzahl Untergestelle: 3
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Bank, Kunststoffbank, kunststoffbank stahlblau 200 cm, kunststoff bank, kunststoff-bank 2000mm, 122220, 122220-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 182,81*
€ 222,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,89*
€ 223,03*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 180,67*
€ 224,11*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,65*
€ 226,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 261,93*
€ 317,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,13*
€ 377,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,18*
€ 344,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66002
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.