Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinflaschenregal, Grundfeld, Stecksystem, 8 Einsätze, 2000 x 1000 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123257
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG203152
EAN/GTIN:
     4250623709644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Flaschen-Regal
Flaschenregal

Steckregal zur liegenden Lagerung von Weinflaschen. Durch doppelreihiges Legen der Flaschen kann eine Vielzahl von Flaschen gelagert werden.

  • Regalaussenmasse: Breite Grundregal + 60 mm/Anbauregal + 10 mm
  • Ebenentiefe: + 35 mm
  • 7 Einsätze: H 1750 mm, 245 kg Feldlast, 133 Flaschen Kapazität*
  • 8 Einsätze: H 2000 mm, 280 kg Feldlast, 152 Flaschen Kapazität*
  • Fachlast: 35 kg
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • einheitliche Masse: B 1000 x T 300 mm


* Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, steckregal h1750xb1000xt300mm, wein regal, grundregal 300 mm tief, 123257, 123257-SW81, Steckregale, Weinflasche, Getränkeregal, Getränkehalter, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 236,99*
€ 290,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 235,97*
€ 325,63*
€ 4,95*
ab € 310,89*
€ 373,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 375,43*
€ 448,43*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,43*
€ 533,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K511030
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.