Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, HKG 203152, mit 8 Einsätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weinflaschen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Weinflaschen-Grundregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, HKG 203152, mit 8 Einsätzen
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKG203152
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG203152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Flaschen-Regal
Flaschenregal
2000 x 335 x 1060 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
35
Feldlast:
280
Gewicht:
40,904
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Flaschentraversen
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 290,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,27*
€ 325,64*
€ 4,95*
ab € 308,43*
€ 373,58*
Frei Haus
ab € 374,01*
€ 448,43*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,64*
€ 387,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,33*
€ 320,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
K511030
ab € 18,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.