Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden zusätzlich, 1450 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123313
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     36062 BLAU
EAN/GTIN:
     4260348650657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene

Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 110 mm verstellbar.

  • Fachlast: 500 kg*. Feldlast 2000 kg*. zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich


* Bei gleichmässig verteilter Last.

Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 123313, 123313-SW81, Lagerregale Zubehör, Fachboden, Boden, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 83,21*
€ 108,09*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 138,97*
€ 4,95*
ab € 110,91*
€ 143,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.