Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden zusätzlich, 1450 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123323
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     38082 BLAU
EAN/GTIN:
     4260348650664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großfachregal Fachboden
Weitspannregal Fachboden
Weitspannregalfachboden
Weitspannregalfachebene

Böden aus 10 mm Spanplatte, im Raster von 110 mm verstellbar.

  • Fachlast: 500 kg*. Feldlast 2000 kg*. zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der max. Feldlast möglich


* Bei gleichmässig verteilter Last.

Weitere Suchbegriffe: Auflage Schwerlastregal, Boden Schwerlastregal, Boden für Schwerlastregal, Schwerlastregalauflage, Schwerlastregalboden, auflage schwerlastregal, 123323, 123323-SW81, Lagerregale Zubehör, Fachboden, Boden, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 134,97*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 130,04*
€ 165,83*
€ 4,95*
ab € 134,85*
€ 169,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.