Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden, B 1800 x T 800 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123742
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR1880001
EAN/GTIN:
     3612970817358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden für das Weitspannregal Epsivol

  • Breite: 1800 mm
  • in den Tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, manorga fachboden, fachboden, 123742, 123742-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 159,99*
€ 200,00*
€ 4,95*
ab € 165,85*
€ 205,78*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 200,00*
€ 238,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,71*
€ 235,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 187,96*
€ 223,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 182,47*
€ 217,14
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 159,99*
€ 190,39
pro Satz
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.