Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden, B 1800 x T 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123743
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR1810001
EAN/GTIN:
     3612970817310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden für das Weitspannregal Epsivol

  • Breite: 1800 mm
  • in den Tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, manorga fachboden, fachboden, 123743, 123743-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,87*
€ 249,92*
€ 4,95*
ab € 208,36*
€ 257,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,92*
€ 297,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,06*
€ 296,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.