Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Fachboden, B 2250 x T 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-123746
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZR2280001
EAN/GTIN:
     3612970820310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Zusätzlicher Fachboden für das Weitspannregal Epsivol

  • Breite: 2250 mm
  • in den Tiefen 600, 800, 1000 und 1200 mm erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal Fachboden, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, manorga fachboden, fachboden, 123746, 123746-SW81, Lagerregale Zubehör, Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 189,98*
€ 235,90*
€ 4,95*
ab € 195,14*
€ 242,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,85*
€ 279,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.