Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-124952 Herst.-Nr.: TP90X150.02 EAN/GTIN: 3660141912470 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Schmutzfangmatte Premium wurde aus qualitativ hochwertigem Polyamid gefertigt, der Rand und Unterseite bestehen aus rutschfestem und sicherem Vinyl. Mit ihrer Velours-Optik ist sie zudem ein eleganter Blickfang. Daüber hinaus zeichnet sie sich durch eine hohe Abriebfestigkeit aus und istUV-beständig. Sie erfüllt dieBestimmungen der Brandschutzklasse Cfl-S1 und lässt sich leicht mit einer Bürste sowie maximal 30 warmem Wasser reinigen. Sie erhalten die Schmutzfangmatte Premium wahlweise in den Farben Grau und Blau. Entscheiden Sie sich zudem jeweils zwischen verschiedenen Grössen. [br /]Weitere Details: - Hochwertige Schmutzfangmatte
- ideal geeignet für Wohngebäude, Hotel und Industrie
- Sehr gute Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Bodenhaftung dank rutschfestem Vinyl-Rücken
- Schwer entflammbar gemäss der Brandschutzklasse Cfl-S1
- Gesamthöhe: 10 mm
- Material: Unterschicht 100% Polyamid, Rücken und Rand aus Vinyl
- Farbe: wahlweise grau oder blau
- Masse: verschiedene Grössen zur Auswahl
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte paperflow grau, fußbodenmatte, fussbodenmatte grau, 124952, 124952-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 47,99* | € 66,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 51,26* | € 69,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 60,98* | € 79,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 62,65* | € 81,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|