Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten- u. Kennzeichnungstaschen, PP, selbstklebend, dokumentenecht, 1/3 A4 quer, 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125585
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1796-07
EAN/GTIN:
     4005546981673
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche

Mit den selbsthaftenden Etiketten- und Kennzeichnungstaschen verschaffen Sie sich einen guten Überblick in Ihrem Produktions- und Lagerbereich. Die PP-Taschen sind in verschiedenen Grössen erhältlich.

Die Etiketten- und Kennzeichnungstaschen aus strapazierfähigem Polypropylen sind an der Rückseite mit zwei Klebestreifen ausgestattet. Damit haften sie an verschiedenen Oberflächen und sind optimal zur Kennzeichnung von Lagerregalen, Metallbehältern oder anderen Stellplätzen einsetzbar. So sorgen Sie in Ihrem Betrieb für beste Übersicht, optimieren die Arbeitsabläufe und steigern Ihre Effizienz.

Bedruckte Etiketten und Einsteckschilder sind in den Taschen gut lesbar und sicher vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt, denn die vorderseitig transparente Folie ist dokumentenecht und scannergeeignet. Die Logistiktaschen eignen sich für Einsteckschilder unterschiedlicher Masse und Formate: Sie erhalten die Etikettenhalter in diversen Grössen von 100 x 38 mm bis zu DIN A4 im Hoch- oder Querformat. Alle Grössenvarianten werden in Verpackungseinheiten zu je 50 Stück geliefert.

Weitere Details:

  • Zur Kennzeichnung von Stellplätzen, Regalen, Metallbehältern u. v. m.
  • Mit 2 Klebestreifen auf der Rückseite
  • Transparente Folie auf Vorderseite
  • Strapazierfähig
  • Dokumentenecht und scannertauglich
  • Material: Polypropylen
  • Farbe: blau oder gelb
  • Erhältlich in verschiedenen Grössen
  • Liefereinheit: 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, 125585, 125585-SW81, Lagerregale Zubehör, Regalschild, Selbstklebe-Schildhalter, Schrank-Selbstklebeschild, Schilderrahmen, Schutzhülle für Selbstklebeschild, Schilderhülle, Regal-Selbstklebeschild, Regal-Schild
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,23*
€ 88,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,85*
€ 91,64*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,96*
€ 93,15*
4 Tage
34
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,64*
€ 93,16*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 141,58*
€ 171,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,77*
€ 204,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,01*
€ 201,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,34*
€ 186,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,94*
€ 171,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,58*
€ 168,48
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,8316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.