Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 179607 Etikettentasche, selbstklebend Dunkelblau (B x H) 311mm x 81.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657822
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     179607
EAN/GTIN:
     4005546981673
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz. · Etikettentasche mit zwei rückseitigen Permanent-Klebestreifen · Anwendung an Kunststoffbehältern, Holz und Kartonagen · Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen · Scannertauglich und dokumentenecht · Schneller Austausch der Einsteckschilder · Innenformat: 1/3 A4 quer / 297 x 74 mm (B x H) · Außenformat: 311 x 81,5 x 1,7 mm (B x H x T)
Hinweise:
Download-Vorlage & Beschriftung der Einsteckschilder in kostenloser DURAPRINT Software
Weitere Informationen:
Höhe:
81.5 mm
Farbe:
blau
Breite:
311 mm
selbstklebend:
Ja
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Etikettentasche, selbstklebend
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 69,23*
€ 88,52*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 69,85*
€ 91,64*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,96*
€ 93,15*
4 Tage
34
pro Paket
€ 6,95*
ab € 69,64*
€ 93,16*
28 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 94,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,15*
€ 110,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,60*
€ 106,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 89,09*
€ 106,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,36*
€ 98,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,03*
€ 91,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
103102
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.