Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachböden Schulte Green MULTIplus150, 2 Stück, bis 150 kg, B 1000 x T 600 mm, verzinkter Stahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-125662
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     12758-60-CO2
EAN/GTIN:
     4058255111343
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Die FachbödenMULTIplus150 erhalten Sie zu 2 Stück als Erweiterungsmöglichkeit für Ihr Steckregal zum Lagern von Waren und Produktionsmitteln. Die stabile Konstruktion ermöglicht eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg je Fachboden.

Die Böden sind aus Stahl gefertigt und durch die Verzinkung äusserst beständig und langlebig. Die Kantenhöhe der FachbödenMULTIplus150 beläuft sich auf 25 mm. Sie können jederzeit nachträglich in das Regalsystem eingebaut werden. Sie erhalten die 1000 mm breiten Fachböden wahlweise mit einer Tiefe von 400, 500 oder 600 mm. Bei der Produktion steht Nachhaltigkeit an erster Stelle, weswegen die Fachböden zu 100 % CO2 kompensiert sind.

Wichtige Details:

  • Nachträglicher Einbau in ein Regalsystem jederzeit möglich
  • Nachhaltig in Deutschland produziert - 100 % CO2 kompensiert
  • Tragkraft: 150 kg je Fachboden
  • Kantenhöhe: 25 mm
  • Masse: B 1000 x T 400 / 500 / 600 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 58,73*
1
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 59,40*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 60,12*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 49,79*
€ 65,78*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 86,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,22*
€ 102,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,11*
€ 102,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,05*
€ 97,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 66,92*
€ 79,63
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12765-4-CO2
ab € 121,35*
Sonstiges
SCHULTE Lagertechnik
12760-4-CO2
ab € 166,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.