Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN- Freizeit Notfall-Set, wasserabweisendes Nylongewebe, Orange, mit Füllung für Freizeitaktivitäten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126489
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     307021
EAN/GTIN:
     4250108809593
Suchbegriffe:
Beatmungs-Set
Beatmungshilfenset
beatmungs set

Das SöHNGEN Freizeit Notfall-Set bewährt sich bei Ausflügen, Radtouren und vielen anderen Freizeitaktivitäten. Es enthält Pflaster, Verbandsmaterial und zahlreiche weitere Artikel für die Erstversorgung verschiedener Verletzungen.

Das SöHNGEN Freizeit Notfall-Set ist in einer praktischen Tasche mit Tragegurt verpackt. Die Umhängetasche besteht aus wasserabweisendem Nylongewebe in orangener Farbe. Mit Abmessungen von ca. 310 x 225 x 70 mm ist die Erste-Hilfe-Tasche so kompakt, dass sie im Kofferraum, in der Fahrradtasche oder im Rucksack Platz findet.

Auf der Innenseite des Taschendeckels sind eine Erste-Hilfe-Schere und andere Hilfsmittel griffbereit befestigt. Sie finden darüber hinaus in der Ersthelfertasche unter anderem verschiedene Kompressen, Pflaster, Binden sowie Rettungsdecken und Wundreinigungstücher.

Einsatzzweck:

  • Freizeitaktivitäten

Weitere Details:

  • Inhalt: Füllung für freizeittypische Verletzungen (aluderm Verbände wie Kompressen, Augenkompressen, Einmalhandschuhe, Quickverbände, Binden, aluderm alufinger, Spezial-Druckverbandpäckchen, Dreiecktuch, Kühlspray, Beatmungshilfe SIRIUS Rettungsdecken, SöHNGEN-Silk Pflasterstreifen, aluderm-aluplast Wundpflaster, Erste-Hilfe-Schere, Pinzette, Wundreinigungstücher)
  • Tragegurt
  • Umlaufender Reissverschluss
  • Material: wasserabweisendes Nylongewebe
  • Farbe: Orange
  • Masse: ca. 310 x 225 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: 126489, 126489-SW81, Erste Hilfe Koffer, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 77,66*
1
€ 4,95*
ab € 62,27*
€ 77,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 65,19*
€ 81,46*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 69,39*
€ 86,49*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 75,41*
€ 93,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.