Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthomat Arbeitsplatzmatte Ribbed, schwarz, lfm. x B 900 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128572
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AL010003C
EAN/GTIN:
     5060087950174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit griffiger Rippenoberfläche
  • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
  • Rutschhemmung R10 nach EN 13552
  • Brandschutzklasse B2 nach DIN 54332/DIN 4102
  • Farbe: Schwarz
  • Materialstärke: 9 mm
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 31,46*
€ 41,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 32,16*
€ 44,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,71*
€ 44,73*
19 Tage
unbekannt
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 36,11*
€ 45,01*
Lager 3635
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 68,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,30*
€ 81,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,94*
€ 80,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,37*
€ 76,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,72*
€ 74,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,57*
€ 70,89
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,74*
€ 63,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 53,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 132,93*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 56,97*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 114,72*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 48,95*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040C
ab € 45,57*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010C
ab € 15,88*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020C
ab € 20,71*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030C
ab € 34,35*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 253,82*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 18,792*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 356,62*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010020
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.