Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussmatte Super-Mat, 4 Grössen, waschbar, für Innenbereich, 1500 x 850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128662
Hersteller:
     Kleen-Tex
Herst.-Nr.:
     15607
EAN/GTIN:
     9010216015607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Mit der Fussmatte Super-Mat bieten wir Ihnen eine Schmutzfangmatte mit Extra-Bürsteneffekt aus hochwertigem High-Twist-Nylon. Verlassen Sie sich auf die hohe Aufnahmekapazität der eingearbeiteten Kratzfasern und eine rutschfeste Nitrilgummi-Beschichtung. Die Fussmatte Super-Mat entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1 und ist schwer entflammbar. Finden Sie hier eine Fussmatte in Schwarz, die zu Ihren individuellen Ansprüchen an ein dezentes Design verbunden mit Funktionalität passt. Erhältlich ist die formschöne Fussmatte Super-Mat in folgenden Abmessungen: B 1200 x L 850, B 1500 x L 850, B 1750 x L 1150 und B 2400 x L 1150 mm.


Weitere Details:

  • Für den Innenbereich
  • Ein Extra-Bürsteneffekt sorgt für die perfekte Schmutzaufnahme
  • Hergestellt aus High-Twist-Nylon, mit eingearbeiteter Kratzfaser
  • Nitrilgummi-Beschichtung
  • Rutschfest
  • Brandschutzklasse Cfl-S1 (schwer entflammbar)
  • Waschbar bis 60-°C
  • Farbe: schwarz
  • Gesamthöhe: ca. 12 mm
  • Masse: wahlweise B 1200 x L 850 mm, B 1500 x L 850 mm, B 1750 x L 1150 mm und B 2400 x L 1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, 128662, 128662-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,57*
€ 120,62*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 105,64*
€ 137,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.